Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Lekkasjesøker
Finner lekkasjer i trykkluft- og gassanlegg
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Enkel tidsbesparende leting etter utette steder under trykk, med absolutt sikkert resultat.
- Ikke brennbar, derfor er den også egnet for kontroll av anlegg, beholdere og ledninger med brennbare gasser
- Bearbeidingstemperatur: +5°C til +50°C
- Fryser ved 0 °C
Tåler frost, og kan brukes på nytt etter opptining.
Ved bruk med systemer som inneholder oksygen, må du sørge for at systemet står under konstant trykk under testing. Hvis ikke kan lavt trykk føre til at lekkasjeregistreringsvæske trenger inn i systemet og reagerer med oksygenet. Skyll ut overflødig lekkasjesøkervæske med rent vann umiddelbart etter testing.
Spray lett på mistenkelige steder og lekkasje vises ved skumdannelse.
Egnet for trykkluft-bremsesystemer, dekk, slanger, ventiler, rørledninger, armaturer, trykkluftbeholdere, kompresjonsanlegg etc.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.