Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Selvlåsende mutter Med flens, riller under hodet
Sekskantmutter, flens, riller under hodet, selvlåsende gjenge, A4-80 kromatisert rustfritt stål
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Generelt:
Den selvlåsende mutteren har en låsende funksjon i den innvendige gjengen. Det kalles en modifisert gjengeprofil og består av kileoverflater. Disse kileoverflatene peker mot belastningsretningen for skrueretningen.
Kileoverflatene har en stigningsvinkel på 30 grader, noe som produserer en selvlåsende effekt i forbindelsen.
Andre tekniske funksjoner:
- Kromatisert i henhold til ISO 16048
- Belagt med GLEITMO 627
Oversikt over fordeler:
- Enkel installasjon
- Eliminerer installasjonsfeil (for eksempel glemme å låse skruen)
- Standard utvendige gjenger (skruer) med middels toleranseklasse kan brukes
- Jevn fordeling av belastning på alle gjengene
- Forhindrer stripping av gjengene
- Kostnadseffektiv låseløsning fordi ingen ekstra deler er nødvendig
- Opprettholder forspenningskrefter
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.