Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Lamellfresemaskin HVF 800
Kraftig og robust maskin på 800 watt med integrert støvavsugingssystem
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Svingbar frontpanel med skala
For gjæringsforbindelser fra 0 til 90° trinnløs, med lås for 22,5°, 45° og 67,5°, høydejusterbar
Ergonomi
Praktisk korrugert håndtak gir optimal kraftoverføring og håndtering
Presisjonsarbeid
Skinne med to føringer, med lett synlig senter og utvendige merker på gulv og frontplate
Arbeidsvern
Monterbar plastplate beskytter hendene mot kutteren
Renslig
Integrert støvavsugingssystem for rent arbeid
Komfort
Lett tilgjengelig av/på-bryter med låsemekanisme for kontinuerlig drift
Raskt og enkelt bladskifte
Spindellås
Finjustering
Forhåndsinnstilt skjæredybde for tilkoblingspaneler i tre
Kan brukes med harpikslommekutter
For robuste og presise tilkoblinger i hardt og mykt tre, sponplater og plast med lameller i tre
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.