Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Maskeringsfilm Mask Light
Lett, lys og gjennomsiktig standard dekkfolie med mikroporetetthet.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Utmerket lakkadhesjon
Lakkrester og overspraying fester seg til folien. Dette eliminerer skadelige virkninger og skade på lakken.
Gjennomsiktighet sikrer enkel identifisering av konturer ved skjæring
Gode skjæreegenskaper
Mikroporetetthet
Garantert 100 % ugjennomtrengelighet for lakk (ingen lakk som siver gjennom).
Statisk ladet
Sitter permanent fast på kjøretøyet, støvavleiring hindres.
Når du bruker Würth Maske Lys, må du sørge for at overflaten som skal dekkes til, er helt tørr. Würth Maske Lys er ikke egnet til bruk på våte overflater.
Utsiden av folien er trykket med Würth. Filmen skal ikke utsettes for UV-stråling.
Würth Mask Light er en lett, lysfarget/gjennomsiktig lakkfestende dekningsfilm for å beskytte overflater som ikke skal lakkeres under lakkeringsarbeidet.
Skjul kantene på overflaten som skal lakkeres, med Zebra maskeringstape. Dekk til hele kjøretøyet med Würth maske lys (utsiden av folien er trykt). Skjær ut folien i det området som skal lakkeres, ved hjelp av en kniv (følg kursen til tapen med kuttet), og fest deretter folien på tapen som tidligere ble påført med maskeringstapen. Ved arbeid på dører kan eventuell utstikkende folie stikkes inn bak døren også.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.