Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Lagerlåsing med høy styrke
For kraftig låsing av sylindriske deler som utsettes for høye belastninger
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Pålitelig herding ved lave temperaturer rundt 0 °C
En pålitelig hjelper også om vinteren
God spaltefylling
Fyller ut store ujevnheter i overflaten
Spaltefyllingskapasitet på 0,15 mm
Selv store avvik er kostnadseffektive å korrigere.
Forebygger korrosjon ved friksjon
Forhindrer kaldsveising av lager
Motstandsdyktig mot en rekke baser, gasser, løsemidler, oljer og drivstoff
Silikonfri, løsemiddelfri og oljefri
DOS-system:
- Praktisk enhåndsbetjening takket være den smarte skrulåsen
Én hånd forblir alltid fri.
- Kontinuerlig justerbart utporsjoneringssystem
Utporsjoneringen kan justeres for å passe til bruksområdet, og for å begrense forbruket og kostnadene.
- Ingen rester i dispenserhalsen
Kostnadene optimaliseres ettersom ingenting ligger igjen når flasken er tømt
Følgende plaststoffer kan påvirkes ved lengre tids eksponering: ABS, celluoid, polystyren, polykarbonat (Makrolon), PMMA (pleksiglass), polysulfon, SAN (lulane, Tyril), Vinidur, vulkanfiber og malte overflater. Vi anbefaler alltid at du utfører egne tester.
For kraftig låsing av sylindriske deler, som bøssinger og hylser, kulelagre, oljeimpregnert sinterbronse, tannhjul, bolter, akslinger og nav som utsettes for høy belastning.
Lagerlåsing er utformet for bruk i bilindustri, metall- og verktøyproduksjon, skipsbygging, maskin- og motorkonstruksjon, elektro- og elektronikkbransjen, næringsmiddelbransjen, farmasøytisk og papirindustri osv.
Denne flytende plasten herder i kontakt med metall i fravær av oksygen. Kontaktflatene må være tørre, støvfrie og fettfrie. Påfør overflatene en tilstrekkelig mengde og sett dem sammen umiddelbart.
Se det tekniske databladet for mer informasjon.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.