Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
Intelligent universal charger with USB connection for charging USB devices
Inkludert 4 forhåndsladede AA- og 4 forhåndsladede AAA oppladbare NiMH-batterier
Extremely compact USB charger with GaN technology
Fully automatic battery charger for charging 12–24 V lead batteries and 12.8 V lithium batteries
Helautomatisk batterilader for lading av 12–24 V blybatterier og 12,8 V litiumbatterier
Multi-function device for workshop use. Supports battery and vehicle electrical system, also for charging and recharging starter batteries without disconnecting from the vehicle electrical system
Multifunksjonsenhet for spenningsstøtte for batteri og kjøretøyets elektriske system, samt for lading og gjenopplading av startbatterier uten å koble fra kjøretøyets elektriske systemspenning.
Multi-function device for battery and vehicle electrical system support, as well as for charging and recharging starter batteries without disconnecting from the vehicle electrical system