Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Galvanisert støpt messing: remse med kobbervev som terminalforbindelse
- Kuldebestandig isolasjon (Escorena Ultra EVA)
- Kabeltilkobling opptil 50 mm2, med taggete skrue
- Åpningsvinkel: 45 °/30 mm
- Vekt: 320 g
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.