Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
Enkel kutting av rør i aluminium, kobber og tynnvegget metall
Easy cutting of aluminium, copper and thin-walled metal pipes. Specifically designed for V2A/INOX pipes
For kutting av herdede ståltråder
Shears for flexible hoses and soft, thin-walled plastic pipes
High-quality pipe cutter for cutting plastic pipes
1/2" skralle Med hjul for endring av dreieretning
1/4" skralle Med hjul for endring av dreieretning
Skralle til 10 mm bits
Metrisk kombinøkkel med skralle med POWERDRIV®
Skralle 1/2 tommer med spak
Skralle med spak 1/4 tommer
Skralle 3/8" Med hjul for endring av dreieretning
1/4" bitsskralle