Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Plastkran DN 60-kobling
For plastbeholdere med DN 60-kobling for 20 L/25 L og 60 L
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Kranen gjør det raskt og enkelt å fylle opp og dispensere væsker og hjelper til med dosering av store mengder væske på kort tid.
Fordeler:
- Rask, enkel og ren dosering uten gurgling
- Helling lar drypp renne av for praktisk og ren dosering – inkludert i flasker med smalgjengede nakker
- Glatt løpehendel for enkel betjening
- Høy flythastighet – > 5 liter/min.
- Motstandsdyktig mot en rekke kjemikalier
- I samsvar med forskriftene for matvarebearbeiding
Kjemikaliebestandighet:
- Produktene våre har høy kjemisk resistens når de brukes med forskjellige væsker. Vi kan imidlertid ikke garantere omfattende kjemikalieresistens i spesifikke bruksområder. Vi anbefaler derfor at du utfører egne tester før bruk.
- Kjemisk motstand betyr ikke at dette produktet gir fullstendig tetting. For eksempel kan en væske med svært lav viskositet og høy krypeevne føre til at kranen lekker til tross for at den er kjemisk motstandsdyktig.
- Kraner forsegler ikke beholdere på samme måte som de tilhørende skrukorkene, spesielt når de brukes til å holde aggressive kjemikalier. Derfor må ikke fylte beholdere transporteres med kranene skrudd på plass (da de da ikke er forseglet).
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.