Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Kraftrens for rustfritt stål
Spesiell rengjøringsvæske til forhåndsrengjøring av metalloverflater. NSF-sertifisert.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41683.jpg)
Versjoner
Effektiv fjerning av olje og fett
- Urenheter som bore- og skjæreoljer, støv og andre maskineringsrester fjernes effektivt
- Optimal klargjøring for videre renovering, rengjøring og vedlikehold
- Langvarig
Testet for bruk i områder hvor matvarer behandles eller oppbevares
Trygt å bruke i områder der mat behandles eller lagres, for eksempel storkjøkken, kantiner, slakterier, mattransport osv.
Inneholder ingen fosfater, organiske løsemidler eller kaustiske stoffer
- Reduserer de potensielle risikoene forbundet med daglig bruk
- Reduserer miljøforurensning
- Samsvar med lokale vedtekter for avløpsvann
- Ikke merket i samsvar med den tyske forskriften om farlige stoffer
Skånsom mot materialer
Angriper ikke maling, gummi, plast eller tetninger
Biologisk nedbrytbar > 95 %
Unngå direkte kontakt med matvarer.
For overflater av rustfritt stål, krom og messing, anodiserte og emaljerte metalloverflater samt lettmetaller og ikke-jernholdige metaller på kjøretøy, i båtkonstruksjon, på teknisk utstyr, i hjemmet og i næringsmiddelvirksomheter.
Spray på den urene overflaten, la produktet virke kort, rengjør deretter grundig med en klut. For økt rengjøringseffekt, bruk en svamp eller myk børste hvor det er nødvendig.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.