Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
For coarse and fine outdoor dirt.
For coarse and fine dust and dirt outdoors
Suitable for brushing away very fine dirt particles on smooth surfaces and machine parts.
For coarse dust and dirt, can be used both wet and dry.
For fine, dry dust and dirt indoors
For stubborn dirt outdoors
1/2" skralle Med hjul for endring av dreieretning
1/4" skralle Med hjul for endring av dreieretning
Skralle til 10 mm bits
Metrisk kombinøkkel med skralle med POWERDRIV®
Skralle 1/2 tommer med spak
Skralle med spak 1/4 tommer
Skralle 3/8" Med hjul for endring av dreieretning
1/4" bitsskralle