Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Enkel, rask løsning
Lavere vektbelastning fra stikkontakter og kontakter
Tilkobling:
- 7-pol samsvarer med ISO1724
- 13-pol i samsvar med ISO 11446
Bare funksjoner 1 til 7 som er i samsvar med ISO 1724 eller ISO 11446 kan kobles til
Adaptere brukes til å koble sammen det 7-pols og 13-pols systemet
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.