Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Korrosjonsbeskyttende middel Metalyt
Reparasjonsbelegg for ettergalvanisering med TITANID-formel
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/151141.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/555601.jpg)
Versjoner
Ideell overflatestruktur for alt av karosseri og lakk
- Kan glattes ut
- Kan lakkeres over med én- og tokomponents lakksystemer som selges i varehandelen
- Hefter på stål, aluminium og tinn
- Veldig god funksjon kombinert med PU- og MS-polymer fugemasser
Spraybart mikrobelegg for profesjonelle
Metalyt gir enestående korrosjonsbeskyttelse og hefter også på tynne metallkanter.
Én spraying er nok
Pålitelig til bruk i reparasjoner takket være veldig god korrosjonsbeskyttelse med liten lagtykkelse
Punktsveising, dekkgass sveising og ren gass sveising er mulig.
Kan sveises vått og tørt.
Merk: Gnister kan forekomme ved punktsveising. Dekk til omkringliggende overflater. Egner seg ikke til bruk med utstyr for automatisk punktsveising.
Støvtørt etter ca. 5–8 minutter. Håndteringstørt etter ca. 1 time. Kan fylles og lakkeres etter 2 timer / 60 °C, eller 24 timer ved romtemperatur. Fullstendig mekanisk last etter 2–3 dager.
For mindre reparasjoner av skadet sinkfosfatbelegg på karosseriplater og kjøretøydeler. TITANID-teknologien gjør det enkelt og kostnadseffektivt å reparere korrosjonsbeskyttende belegg på kjøretøyer, slik at det blir tro mot originalen. En kostbar prosess med elektrolytter er ikke lenger nødvendig.
Rist boksen godt i ca. 2 minutter før bruk. Overflaten må være ren, tørr og fettfri. Sprayavstand: 15–25 cm. Påfør et tynt lag av METALYT i 1 til 2 omganger.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.