Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
To push into the hole
Universal, adjustable holder for tablets from 7 to 13 inches and smartphones
Height increments: 8.5. Installation width: 392 mm
Brush ensures a closed, flexible opening
For sub-dividing OrgaAer wide drawers
For two monitors; can be flexibly rotated 360° for working in portrait or landscape mode
Slide with integrated positioning aid for quick and easy installation
Stabilises panel with high pull-outs