Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
42 artikkel/artikler med 138 versjoner funnet
For sub-dividing OrgaAer wide drawers
For mounting the panel
Stabilises panel with high pull-outs
Slide with integrated positioning aid for quick and easy installation
For fastening dividers lengthways in OrgaAer wide drawer
Can be latched into divider and card box
Sturdy and long-lasting
With integrated soft-close damping system or self-close automatic closing mechanism
Suitable for OrgaAer partial extension and Nova Pro full extension
Stabilises high panels
For OrgaAer containers
To place on the file rack
Protects hanging folders
For hanging in OrgaAer hanging frame useful depth 330 mm
For OrgaAer Speed Office container
Cover for hanging frame and wide drawer behind doors
Protects and keeps the hanging folders in the frame
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.