Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Kleb og tett Power Feste- og tetningsvirkning
Kraftig, elastisk klebemiddel med hybrid struktur
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Utmerket klebeområde og svært god umiddelbar styrke
- Svært god festeevne på nesten alle underlag
- Ingen komplisert festing av komponenter
Fleksibel med lav elastisitet
Kan overmales
Kan overmales før og etter beleggdannelsen med alle standard malesystemer (med unntak av alkydharpikslakk).
UV-bestandig
Passer utmerket for synlige ledd.
Ikke etsende
Forebygger metallkorrosjon.
NSF-registrert (P1) (nr. 136996)
Internasjonal godkjenning for bruk i matrelaterte områder.
Praktisk talt luktfri og uten VOC og løsemidler
Uten isocyanat, PVC og silikon
NSF-registrert, klasse P1, nr. 136996
Må ikke komme i kontakt med malesystemer med syntetisk harpiks (alkydharpiks). Ikke egnet for PE, PP, PTFE, silikongummi, polystyren og mykgjort plast. Pass på at klebemiddeltykkelsen er minst 3 mm for å oppnå sikkert feste. Det er svært viktig å bruke Würth Adhesion Plus-produkter for å oppnå optimale kleberesultater. Dette er spesielt viktig med kritiske overflater, for eksempel ikke-jernholdige grunnmetaller (kobber) og galvaniserte materialer. For utjevning bruker du tetningsutjevningsmidler fra Würth.
Feste- og tetningsprodukter | B+S 0890 100 1 – 6 0890 100 111 – 3 0890 100 181 – 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Metall | Aluminium | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
Bly | x | x | x | x | |
Rustfritt stål | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Kobber | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Messing | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Stål/jern | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Sink | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Plast | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Gummi/neopren | x | x | x | ⎷ | |
Stivt skum | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | x | |
Polyamid | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
Polykarbonat = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | x | |
Polystyren (ikke skum!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x | |
PP | x | x | x | x | |
PTFE | x | x | x | x | |
Polyuretan = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Hard PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
Silikon | x | x | x | x | |
Isopor | x | x | x | x | |
Overflaten må forhåndsbehandles. Se arkene med tekniske data, avhengig av bruksområdet. 1. Grunning med Adhesion Plus Metal 0890 100 61 2. Grunning med Adhesion Plus P/W/S 0890 100 62 3. Forhåndsbehandling med grunning 0890 545 10 4. Forhåndsbehandling med aktiverende renser, 0890 100 60 5. Varioprimer trygg og enkel, 0890 024 021/0890 024 101 |
Feste- og tetningsprodukter | B+S 0890 100 1 – 6 0890 100 111 – 3 0890 100 181 – 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Malte overflater | Maling med to deler, komfyremaljer, Malte paneler med katodisk dypping | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Tre og treverk | Tre (inkludert MDF, spon) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Laminerte paneler (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
Dekorative paneler | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Kork | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Stein og byggematerialer | Betong | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Bituminøse overflater | x | x | x | x | |
Gassbetong, gips, gipsplater | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Syntetisk stein (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Delikat naturstein (for eksempel marmor) | x | x | x | x | |
Naturstein, murstein | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
Sementfiberplater | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Annet | Emalje | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
Glass | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Fiberglass | x | x | x | x | |
Speil | x | x | x | x | |
Porselen, keramikk, fliser | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
Papir | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Papp | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Netting | x | x | x | x | |
Skinn | x | x | x | x | |
Overflaten må forhåndsbehandles. Se arkene med tekniske data, avhengig av bruksområdet. 1. Grunning med Adhesion Plus Metal 0890 100 61 2. Grunning med Adhesion Plus P/W/S 0890 100 62 3. Forhåndsbehandling med grunning 0890 545 10 4. Forhåndsbehandling med aktiverende renser, 0890 100 60 5. Varioprimer trygg og enkel, 0890 024 021/0890 024 101 |
For strukturelle festeforbindelser med dynamisk belastning samt søm- og leddtetning i karosseriarbeid, kjøretøy- og campingvognbygging, togvogn- og containerkonstruksjon, metall- og utstyrskonstruksjon, bygging av klimaanlegg og ventilasjonskanaler, matindustrien og mange flere.
Svært god festeevne til nesten alle overflater, for eksempel stål, rustfritt stål, platestål (inkludert fosfatert, krombelagt og galvanisert), aluminium (inkludert anodisert), ABS, GRP, hard PVC og keramikkmaterialer.
Ikke egnet for PE, PP, PTFE, silikongummi, polystyren og mykgjort plast.
- Påføringsoverflaten må være ren, tørr og fri for fett. Behandlingstemperaturen er mellom +5 °C og +40 °C. Beste kleberesultater garanteres når overflaten forhåndsbehandles med aktiverende renser (art. nr. 089010060) og grunning for metall (art. nr. 089010061) eller grunning for plast/tre/stein (art. nr. 089010062).
- Kutt dysespissen for å skape den nødvendige vulstgeometrien. Klebemiddelet må påføres ved hjelp av en manuell, batteridrevet eller pistolstangdrevet trykkluftpistol eller trommelpumpe for å sikre en pålitelig overflate. Påfør klebemiddelet i form av en trekant med vulster for å sikre en jevn lagtykkelse. Ikke-herdet materiale kan fjernes med klebemiddelfjerner (art. nr. 089010063).
- Når belegget er dannet, kan det maskineres mekanisk og overmales uten overflateaktivering.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.