Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Bond and Seal All-in-One konstruksjonslim
Hybrid-basert strukturmasse som kan sprøytes eller pensles for gjenoppretting av opprinnelig struktur
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/621718242.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281923.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281921.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281919.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281924.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281922.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/622159468.jpg)
Versjoner
Kan sprayes eller pensles på
- Ett produkt for to bruksområder
- Et bredt utvalg OEM-strukturer kan enkelt reproduseres
Løsemiddelfri
- Krympefri etter uherding
- Oppfyller de nyeste kravene til miljøvern
Permanent elastisk etter herding
- Reduserer dannelsen av sprekker i lakken, som kan skyldes vibrasjoner eller trykkbelastninger
- Utmerket beskyttelse mot steinsprutskader
- Motstandsdyktig mot mekanisk skade
Kan overmales opptil fem dager senere
- Overlakkerbar vått i vått og opptil 5 dager etter påføring.
- Passer utmerket for overmaling med vannbasert maling
UV-bestandig
Svært god aldringsbestandighet, selv på umalte sømmer
Svært bredt klebeområde
- Fester seg til de fleste overflater uten grunning
- Permanente sammenføyinger
Uten isocyanat, PVC og silikon
Foreløpige tester anbefales på kritiske overflater av PE, PP; PS, PC, PMMA og PTFE. Den beste vedheften mellom malingen og tetningsmiddelet oppnås når materialet males over så snart som mulig etter påføringen. Ulike omgivelsestemperaturer kan påvirke behandlingsegenskapene (konsistens).
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/43439.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/43446.jpg)
Kleb- og tett-produkter | Kleb og tett 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | Lim og Tett Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | Kleb g tett Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | Kleb og tett Kombi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Metall | Aluminium | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
Bly | x | x | x | x | |
Rustfritt stål | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Kobber | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Messing | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Stål/jern | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Sink | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Plast | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GUP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Gummi/neopren | x | x | x | ⎷ | |
Stivt skum | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polyamid | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
Polykarbonat | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polystyren (ikke skum!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
Polyuretan | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Hard PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
Silikon | - | - | - | - | |
Isopor | - | - | - | - | |
Overflaten må forbehandles, se de tekniske databladene for det aktuelle bruksområdet. 1. Grunning med Primer for metall 0890 100 61 2. Grunning med Primer for plast/tre/betong 0890 100 62 3. Forbehandles med penetrerende Primer 0890 545 10 4. Forbehandles med Aktiv Rens 0890 100 60 5. Varioprimer Safe + Easy 0890 024 021/0890 024 101 |
Kleb- og tett-produkter | Kleb og tett 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | Lim og Tett Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | Lim og Tett Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | Lim og Tett Kombi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Malte overflater | 2-komponentlakk, brennlakk, Malte paneler med katodisk dypping | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Tre og treverk | Tre (inkludert MDF, sponplater) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Laminerte paneler (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
Dekorplater | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Kork | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Stein og byggematerialer | Betong | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Bituminøse overflater | - | - | - | - | |
Gassbetong, gips, gipsplater | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Syntetisk stein (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Ømfintlig naturstein (for eksempel marmor) | - | - | - | - | |
Naturstein, murstein | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
Sementfiberplater | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Annet | Emalje | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
Glass | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Glassfiber | - | - | - | - | |
Speil | - | - | - | - | |
Porselen, keramikk, fliser | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
Papir | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Papp | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Netting | - | - | - | - | |
Lær | - | - | - | - | |
Overflaten må forbehandles, se de tekniske databladene for det aktuelle bruksområdet. 1. Grunning med Primer for metall 0890 100 61 2. Grunning med Primer for plast/tre/betong 0890 100 62 3. Forbehandles med penetrerende Primer 0890 545 10 4. Forbehandles med Aktiv Rens 0890 100 60 5. Varioprimer Safe + Easy 0890 024 021/0890 024 101 |
For permanent elastisk tetning av falser og skjøter, og for gjenoppretting av den opprinnelige strukturen etter opprettning, for eksempel i motorrom, bagasjerom, gulv, hjulkasser og overlappinger.
Overflaten produktet skal brukes på, må være ren, tørr og fri for støv og fett. Bond and Seal All-In-One påføres med den spesielle Kombifix trykkluft pistolen. Se det tekniske databladet for mer informasjon.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.