Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
HSS SMART STEP koniske bor til tynne metallplater
Det koniske boret til tynne metallplater med unik SMART STEP-teknologi og spiralspor for ekstremt rask, komfortabel og presis bruk i alle vanlige materialer med en materialtykkelse på opptil 4 mm.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56984351.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/110381173.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Versjoner
SMART STEP-teknologi
- Opptil 3x raskere punktboring sammenlignet med vanlige koniske bor til tynne metallplater
- Opptil 50 % lengre levetid sammenlignet med vanlige koniske bor til tynne metallplater
- Betydelig mer energieffektiv boring sammenlignet med vanlige koniske bor til tynne metallplater
- Unngår forboring, nøyaktig punktboring uten at boret glir ut
- Komfortabel trinnløs boring eller forstørring av et eksisterende borehull
- Gradfri boring uten at platemetallet deformeres
- Presise runde hull
Dypslipt spiralspor
Utmerket sponfjerning
Laserskalering i sporet
Enkel avlesning av hulldiameteren under boreprosessen
Tange med 3 flater
- Ingen spinning i chucken: raskere, mer behagelig arbeid
- Optimal kraftoverføring
- Beskytter chucken mot skader.
- Enklere åpning og lukking av chucken
Bærekraftig produktemballasje laget av 100 % PCR (resirkulert plast fra husholdningsavfall), 100 % resirkulerbar og Cradle to Cradle Certified® Bronze
Tilgjengelig eksklusivt fra Würth
- Universalverktøyet
for trinnløs boring av store hull i tynne metallplater - Sentrering, punktboring, boring og avgrading av metallplater, rør og profiler i én operasjon, til bruk både på håndholdte driller og på stasjonært utstyr.
- Ideell for bruk i elektrobransjen, VVS, bilverksteder, maskinteknikk, tavleproduksjon eller container- og utstyrsbygging.
- Sørg for at det er tilstrekkelig kjølemiddel/smøremiddel.
- Se hastighetstabellen
- Ikke press på under boring. Det koniske boret for tynne metallplater trekker seg automatisk inn i metallplaten.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.