Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Kombinøkkel med skralle i tommedimensjoner Med POWERDRIV®-inngrep
Fleksibel ring med skralle, ZEBRA® profesjonelt kvalitetsverktøy
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Spesialverktøy med ringende og åpen ende
- Den ekstremt sterke åpne enden med 15° vinkling løsner selv skruer som har satt seg bom fast
- Fleksibelt ringende med 180° ledd for arbeid på trange steder
- For rask og uanstrengt tilstramming er ringenden fintannet med 72 tenner
- Hvis du vil endre rotasjonsretningen, er det enkelt å snu kombinøkkelen rundt
Spesielt høy kvalitet for lang levetid
- Med dokumentert kromvanadiumstål
- Overflatene er forkrommet og har en satengmatt finish, som sikrer et sikkert grep selv med oljete hender
- Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet
Merk: Disse fastnøklene har en maksimal dreiemomentverdi, som bør følges til enhver tid.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.