Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
7 artikkel/artikler med 7 versjoner funnet
Leddet skralle gir mer ledig plass for fingre eller for å komme rundt hindringer.
Med holdering, ZEBRA®-verktøy av profesjonell kvalitet
Innovative wrenches with ratchet function both on the socket end and the open end.
I plastbeholder, 5 deler
With the most common sizes. More free space for fingers or for negotiating obstacles owing to 15° angle of box wrench.
Fleksibel ringende med 180° ledd, ZEBRA®-verktøy av profesjonell kvalitet
Slim, straight shape, ZEBRA® professional-quality tool
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Hex vinkelnøkkel, med kulehode Ekstra lang utforming
Vinkelnøkkel, innv. 6-kt., lang
Vinkelnøkkel, sekskant 9 deler
Hex 6-kt. vinkelnøkkel
Vinkelnøkkel glidesett lange, 9 deler
1/2" skralle Med hjul for endring av dreieretning
Skrutrekker, 6-kt. m/T-håndtak Med sidetupp
1/4" skralle Med hjul for endring av dreieretning