Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
Rapid and tool-free pipe attachment in masonry slots up to 60 mm wide
Quick installation without removing the clip screws
For the efficient laying of electrical conduits (M16-M32), cables and cable bundles
High retaining forces — the arms spread in aerated concrete
For installation of flexible electrical conduits in masonry slots
Rapid and tool-free pipe attachment in masonry slots up to 45 mm wide
Tynnvegget krympestrømpe Krympegrad 2:1 uten lim
Kabelsko, isolert ringform
ELMO screwless connection terminal mini plus
Muffe for installasjonsrør
Ensfargede kabelbånd med plastlås
Kabelbånd med plastlås
Endehylse med plasthylse DIN 46228