Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
ISO 4017/ISO 4032/ISO 7089, steel 8.8 or 200 HV for ISO 7089 discs, zinc-plated blue passivated (A2K)
Zinc-plated steel, strength class 4.8, blue passivated (A2K), with H recessed head
ISO 7040/ISO 4032/ISO 7089, steel or 200 HV for discs, zinc-plated, blue passivated (A2K)
DIN 963 / DIN 84 / DIN 934 / DIN 125, steel 4.8 zinc-plated, blue passivated (A2K)
ISO 7046-1/ISO 7045, zinc-plated steel, strength class 4.8, blue passivated (A2K), with H cross recess
ISO 4017 / ISO 4032 / ISO 7089, A2 stainless steel, plain in system case 4.4.1
ISO 7089 A2 stainless steel, 200 HV and ISO 4032 stainless steel A2/70
Zinc-plated steel, blue passivated (A2K)