Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Kobberspray CU 800
Kobberspray med sterk heftevne som skiller og motvirker korrosjon og er svært motstandsdyktig mot høye temperaturer og høyt trykk
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Tåler høy belastning
- Brukstemperatur fra –40 °C til +1200 °C for tørr smøring
- Motstandsdyktig mot vann, fortynnede baser og fortynnede syrer
Høyverdig langtidssmøring
Forhindrer fastbrenning, kaldsveising, slitasje, korrosjon og rustdannelser
Fri for silikon og AOX
Må ikke brukes på bremseskiver eller bremsebelegg. Silikon- og AOX-fri
Det høytemperaturbestandige smøremidlet er egnet for smøring av baksiden av skivebremseklosser (forhindrer skriking), skruforbindelser (eksosmanifoldskruer, tennpluggjenger osv støy.), lagre, dreiepunkt, fuger, glideflater osv. Forhindrer skorpedannelse på faste tetninger og kan brukes som kontaktbeskyttelse på dysene til buesveisepistoler med dekkgass og på batterier og batteripoler.
Rist boksen godt før bruk. Rengjør delene som skal behandles, med bremserens, art.nr. 08901087. Delene må være rene, og fri for støv og fett. Spray CU 800 tynt og jevnt fra en avstand på 20–30 cm.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.