Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Kobberpasta CU 800
Kobberspray med sterk heftevne som skiller og motvirker korrosjon og er svært motstandsdyktig mot høye temperaturer og høyt trykk
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Høy motstand
- Kan brukes ved temperaturer mellom -20 °C til +1200 °C for tørr smøring
- Motstandsdyktig mot vann, fortynnede baser og fortynnede syrer
God, langvarig smøreeffekt
Gir langvarig beskyttelse mot fastbrenning og blokkering, kaldsveising, slitasje, korrosjon og friksjonsrust.
Silikon- og AOX-fri
Må ikke brukes på bremseskiver eller bremsebelegg. Silikon- og AOX-fri
Det høytemperaturbestandige smøremidlet er egnet for smøring av baksiden av skivebremseklossene (forhindrer knirkelyder), skruforbindelser (eksosmanifoldskruer, tennpluggjenger osv.), lager, dreiepunkt, ledd, glideflater osv. Forhindrer at faste tetninger blir bakt på og er også egnet for kontaktbeskyttelse på dysene til gassskjermede buesveisesveisepistoler og på batterier og batteripolene.
Rengjør delene som skal behandles med bremsevæske, art.nr. 0890 108 7. Delene må være rene, og fri for støv og fett. Pensle overflaten som skal behandles tynt og jevnt med CU 800.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.