Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
22 artikkel/artikler med 29 versjoner funnet
Svært skarpt blad for nøyaktig skjæring selv på tynne strips. Passer utmerket for papir, folie og tynne materialer
Solid blad med lang levetid
Extremely sharp blade for precise cutting
The bi-metal makes it almost unbreakable
For asfaltplater, PVC osv.
Solid cutter blade for 18 mm cutter
For particularly precise cuts, e.g. for painters, graphic artists and designers
Stainless steel blade for permanently clean cuts.
Coated with titanium nitride for higher cutting speed, longer service life
Sharp and precise cutting, safer to use thanks to rounded tips
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Hex vinkelnøkkel, med kulehode Ekstra lang utforming
Vinkelnøkkel, innv. 6-kt., lang
Vinkelnøkkel, sekskant 9 deler
Hex 6-kt. vinkelnøkkel
Vinkelnøkkel glidesett lange, 9 deler
1/2" skralle Med hjul for endring av dreieretning
Skrutrekker, 6-kt. m/T-håndtak Med sidetupp
1/4" skralle Med hjul for endring av dreieretning