I bara tre steg kan du registrera dig och använda alla funktioner hos webbshoppen.
Försäljning endast till näringsidkare
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på följande knapp för att aktivera den igen.
Sortering
Extremely sharp blade for precision cuts even of fine strips. Ideal for paper, film and thin materials
Highly non-slip and ergonomic thanks to high-quality 2-component handle and automatic blade locking
Robust blade with long service life
With automatic blade locking for convenient one-hand operation
Solid 3-component design with metal-plastic handle and automatic blade locking
Ratchet 1/2 inch with rotary disc reverse
Ratchet 1/4 inch, rotary-disc reversal
Ratchet for 10 mm bits
Ratchet combination wrench metric, straight
Ratchet 1/2 inch with lever reversal
Lever ratchet 1/4 inch
Ratchet 3/8 inch, rotary-disc reversal
1/4 inch bit ratchet