Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
39 artikkel/artikler med 60 versjoner funnet
For påfylling av lekkasjestopp, art.nr. 0892764776, i R1234yf-kjøretøyets klimaanlegg
For vehicles with R1234YF refrigerant
For sikker oppbevaring og transport av 10 kg stålgassflasker
Trykk-/lekkasjetest
Den rette hurtigkoblingen for kjølemidlene R134a og R1234yf gir enklere tilgang til servicekoblinger med høyt/lavt trykk som er vanskelige å nå på grunn av plastdeksler.
Med adapteren kan du tilpasse R-134a-slanger til HFO-1234YF-hurtigkoblingene
For etterfylling av lekkasjesøkeradditiv (art.nr. 0892764010) fra lavtrykkssiden
Egnet for batteritestere og serviceenheter for klimaanlegg COOLIUS A10, A30, A50, Y10, Y50 og Y50A
Erstatningsventil for servicekobling på klimaanlegg i bil R134a
For cars with R134a refrigerant
Rett skrueadapter med 1/4 SAE innvendige gjenger x servicekobling, høyt og lavt trykk
A convenient way to test pressure and detect leaks in car air conditioning systems
Screw-on adapter for filling all associated air conditioning fluids
90°, angled screw adapter with 1/4 SAE female thread x service connection, low-pressure
90°, angled screw adapter with 1/4 SAE female thread x service connection, high-pressure
For rengjøring med nitrogen av klimaanlegg i bil
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Halogenpære
Personbil vindusvisker Flatblade Pro
Dekkritt
Oljetappeplugg
Skrue med påtrykt skive f/skiltplateholder
Selvklebende sinkvekt For aluminiumsfelger på bil
Rett skrukobling, komplett armatur
Kundeserviceetikett,