Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Klemmeskive
Forbindelseselement for å oppfylle maskindirektivet
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Materiale: Mekanisk galvanisert stål
Pinneskruefeste i kombinasjon med en skrue med fullskåret gjenge
- Minimalt behov for maskinering, ikke behov for spesialverktøy
- Takket være den smale designen til klemmeringen kan den ettermonteres på mange strukturer uten å måtte foreta strukturelle endringer
Den fortannede siden av skiva må peke i retning av muttergjengen. Klemmeskiver må ikke brukes på nytt når bolten er fjernet.
Bruker må kontrollere alle spesifikasjonene med tanke på egnethet for det aktuelle bruksområdet.
Generell teknologi
Leketøy
Motorkjøretøy
Traller
Elektrisk utstyr
Montering:
- 1. Lag borehullet (borehulldiameter = nominell diameter for skiva + maks. 1 mm) eller det avlange hullet
- 2. Skyv bolt gjennom borehullet
- 3. Skyv klemmeskiva over gjengen
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.