Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Klemdor For kutte- og slipeskiver
En for alle. Klemdor for skjære- og slipeskiver med 6 mm eller 10 mm hull for bruk på aksialslipere eller rette slipere.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Versjoner
Klemområde fra 0–8 mm
Bare én klemdor for alle klemområder.
Klemskruen er helt forsenket i klemdoren
Ingen utstikkende gjengeseksjoner, noe som gjør det mulig med arbeid selv på trange steder.
Klemskrue med stor kontaktflate og høyregjenger (selvklemmeeffekt)
Pålitelig hjulholding.
Klemskrue med stor støtteflate og langsgående slisse
Lett å løsne eller stramme med en 17 mm åpen fastnøkkel eller flat skrutrekker.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.