Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
Assembly tool for quick and easy installation of wooden door jambs for jamb depths of 80-330 mm
The door frame clamp fixes and supports the door frame gently and precisely whilst wall joints are filled with foam.
Equipped with 6 door frame clamps
For the fast and simple assembly of windows and doors
The set includes Zargenblitz® and the 2-component FRAME FOAM PURLOGIC® TURBO. This reduces the expansion time to 20 minutes and it is tack free after 90 seconds.
Horizontal base and ergonomic 2-component handle
1/2" skralle Med hjul for endring av dreieretning
1/4" skralle Med hjul for endring av dreieretning
Skralle til 10 mm bits
Metrisk kombinøkkel med skralle med POWERDRIV®
Skralle 1/2 tommer med spak
Skralle med spak 1/4 tommer
Skralle 3/8" Med hjul for endring av dreieretning
1/4" bitsskralle