Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Klemme W-QUICLIP PLUS
Tilpasset DIGA® CS-2 POWER og DIGA® CS-3
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Versjoner
- Låsbare klips
- Høy holdestyrke
- Temperaturbestandig fra -25 °C til +80 °C (opptil +110 °C i korte perioder)
- Kan monteres med en rekke spikerpistoltyper
- Praktisk festebøyle på DIGA® CS 2-spikerpistoler
- Alle størrelser kan brukes til å feste en rekke rørdiametere
- Materiale: Polyamide 6
- Gjennom hull ∅ 5 mm, dette legger også til rette for tradisjonell festing ved hjelp av spikerankere eller skruer
For effektiv montasje av installasjonsrør av plast med lett trykkfasthet, pansrede rør av plast med middels til høy trykkfasthet og stålpansrede rør i samsvar med DIN EN 50086-1 på betongunderlag av normal betongkvalitet ≥ C 20/25 - ≤ C40/50, i henhold til DIN EN 206 i sandkalkstein, solid murstein, tegl og stål.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.