Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Spraymaling spesiell, klar lakk
Høy nitroalkydkvalitet på et høyt teknisk nivå
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Nitroalkyd av meget høy kvalitet
- Hurtigtørkende
- Enkelt å påføre
- Veldig gode dekkegenskaper
- God dekkevne
Kan lakkeres med alle vanlige grunninger, fyllstoffer og malingstyper
Hurtigtørkende harpiksmaling
Formelen inneholder ikke tungmetaller
Tørketid ved 20 °C
- Berøringstørr < 60 min.
Temperaturbestandig opptil +80 °C
Lagringstemperatur +15 °C til +25 °C og opptil 60 % rel. fuktighet. Optimal prosesstemperatur er +20 °C. Ingen maling på overflater belagt med syntetisk harpiks lakk, da dette kan føre til løfting og krusing av den gamle malingen.
Mange bruksområder: Nyttekjøretøy, karosseri, radiatorer, vinduskonstruksjon, stålkonstruksjon osv. Anbefales for reparasjonsarbeid og delemaleri. Løsemiddel- eller vannbaserte lakk og slipt gammel lakk er egnede overflater.
Rist boksen kraftig i ca. 3 minutter før bruk. Overflaten som skal sprayes, må være ren, tørr og fettfri. Fjern rust og gammel løs maling, puss og påfør grunning. Sprayavstand: 20-25 cm. Vent ca. 5 minutter mellom hver spraying.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.