Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
8 artikkel/artikler med 24 versjoner funnet
Lightweight, compact ladder scaffolding with struts made from strong rectangular tubing. Standing height: 1.0 m.
Easy, fast and safe to set up and dismantle by one person. Up to 6.20 m working height.
Easy, fast and safe to set up and dismantle by one person. Up to 8.20 m working height. Can be used by two people.
Robust, compact scaffolding made of sturdy round tubing with welded frame parts. Standing height: 1.80 m.
For greater freedom of movement and with preliminary edge protection
Robust, compact scaffolding made of sturdy round tubing with welded frame parts. Standing height: 0.75 m.
Lett, kompakt stigestillas med stag laget av kraftige rektangulære rør. Ståhøyde: 0,7 m.
For confined spaces. Compact, lightweight and with preliminary edge protection.
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.