Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Fjerner korrosjon og slamavleiringer i kjølesystemet
Økt driftssikkerhet på grunn av rent kjølesystem.
Nøytraliserer kalkrester
Nytt kjølemiddel er beskyttet mot forurensning fra rester av gammelt smuss.
Kompatibel med frostvæske
Alkalisk innenfor pH-området 9–11
Kompatibel med alle materialer som er brukt i radiatoren.
Fjerner avsetninger i kjølekretsen og renser kjølesystemet for forurensning. For eksempel kan oljerester som skyldes skade på sylinderhoder, fjernes. Radioatorrensen kan også brukes i forebyggende øyemed hver gang kjølemiddelet skiftes.
250 ml er tilstrekkelig for 10 liter kjølevæske. 1000 ml er tilstrekkelig for 40 liter kjølevæske.
Rensen kan ikke brukes til å drive kjøretøyet.
For korrigering av redusert kjøleytelse under radioatorreparasjoner og vedlikeholdsarbeid i kjølesystemet.
Tilsett innholdet i boksen i kjølevæsken. Åpne varmeventilene. La motoren gå ved driftstemperatur i cirka 30 minutter. Avleiringer som er løsnet av radiatorrensen, må skylles bort med vann. Skyllingen kan utføres uten å ta ut termostaten. Det anbefales at deler som er påvirket av inntrengning av olje, for eksempel ekspansjonstanken og vannslanger, skiftes. Fyll på kjølesystemet etter rensing, luft systemet og kontroller om det finnes lekkasjer.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.