Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Cut+Cool Ultra-kjølesmøremiddel
Halvsyntetisk universalkjølemiddel
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Enestående kjøleeffekt med god fjerning av spon
Spesielt lite skummende
Lite skumming gjør at det også kan brukes på steder med ekstremt lav vannhardhet
Høy stabilitet og spesielt bestandig mot mikroorganismer
For lengre levetid og minimalt med vedlikehold
Enestående korrosjonsbeskyttelse
Effektiv beskyttelse av arbeidsemner, verktøy og systemdeler, også i lav konsentrasjon
Gode smøreegenskaper
- Høy kutteytelse
- Mindre varme pga. mindre friksjon
- Mulig å øke maskinhastigheten
Oppfyller kravene i Tekniske regler for farlige stoffer 611
Blanderegel: Tilsett alltid konsentrat i vannet, ikke omvendt!
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/1013050.jpg)
Halvsyntetisk vanntynnbart kjølesmøremiddel, egnet for lett til middels tung maskinering av metall som involverer sponproduksjon, inkludert sliping.
Rør ut Cut+Cool Ultra kjølesmøremiddel i rent vann (drikkevannstandard).
Sliping av stål og ikke-jernholdige metaller 4–6 %
Skjæring av stål og ikke-jernholdige metaller 6–10 %
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.