Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Kjernebormaskin, DS 350
Diamantkjernebormaskin for stativført våt- og tørrboring i betong, armert betong og murverk
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Den brukervennlige beskyttelsen og bærehåndtaket gjør maskinen lett å frakte og gir den god beskyttelse
- Perfekt arbeidsfremdrift med alle godkjente borestørrelser takket være den kraftige motoren med 3-trinns girkasse og lysdioder med flere farger for angivelse av belastning
- Mykstartfunksjonen reduserer hastigheten i 10 sekunder, noe som gjør det enklere å lage et starthull
- Den integrerte PRCD-S-bryteren sikrer personlig sikkerhet
- Kontinuerlig visuell overvåking av vannforsyningen under våtboring, takket være slangestykket som følger med vannstrømningsindikator
- Lengre levetid på grunn av elektronisk overbelastningsvern, da motorhastigheten reduseres seks ganger elektronisk ved overbelastning
- Den pulserende effektreduksjonen og den optiske advarselen fra lysdiodene gir føreren en advarsel. Deretter slås verktøyet av automatisk for å beskytte motoren. I motsetning til ved bruk av en termisk beskyttelsesfunksjon, kan imidlertid boret slås på igjen umiddelbart
- Stativført våtboring i armert og ikke-armert betong både i tak, vegger og gulv
- Stativført våtboring i teglstein, hullstein, klinkstein, kalksandstein og lettbetongbåde i tak, vegger og gulv
- Åpninger for stikkledninger
- Kanaler for rør, kabler og elektriske ledninger
- Ventilasjonsåpninger og perforerte hull
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.