Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Kjernebormaskin, DS 180-P
Diamantkjernebormaskin for hånd- og stativført våt- og tørrboring i betong, armert betong og mur
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Aluminiumskonstruksjon med pistolgrep sikrer optimal vektfordeling ved horisontalboring for hånd
- Perfekt arbeidsfremdrift med alle godkjente borestørrelser takket være den kraftige motoren med 3-trinns girkasse og lysdioder med flere farger for angivelse av belastning
- Mykstartfunksjonen reduserer til halv hastighet i 10 sekunder, noe som gjør det enklere å lage et starthull
- Den integrerte PRCD-S-bryteren sikrer personlig sikkerhet
- Ulike borkroner kan brukes fordi maskinspindelen har en kombinert verktøychuck med ½ innvendige gjenger og 1 ¼ utvendige gjenger
- Kontinuerlig visuell overvåking av vannforsyningen under våtboring, takket være slangestykket som følger med vannstrømningsindikator
- Lengre levetid på grunn av elektronisk overbelastningsvern, da motorhastigheten reduseres seks ganger elektronisk ved overbelastning
- Den pulserende effektreduksjonen og den optiske advarselen fra lysdiodene gir føreren en advarsel. Deretter slås motoren av automatisk for å beskytte motoren. I motsetning til ved bruk av en termisk beskyttelsesfunksjon, kan imidlertid boret slås på igjen umiddelbart
Hånd- og stativført tørrboring i murstein, hullstein, klinkstein, teglstein og lettbetong
Boring av gjennomgåene hull i sanitær- og elektroindustrien
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.