Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Kjernebor sortiment HSS 7 deler
Standard core drill bit made from HSS for drilling large through-holes of up to 50 mm in diameter with mobile magnetic or stationary drilling machines in conventional steels up to 850 N/mm², wood and non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys and plastics.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/1109069.jpg)
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.