Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
Allrounderen for betong, mur og ettermontering av kamstål/armering i betongkonstruksjoner
For WIT-patroner for WIT-VM 250-, WIT-VM 100-, WIT-Nordic-, WIT-Express-, WIT-PM 200-, WIT-EA 150-systemer med rengjøringselement
For WIT-injiseringssystemer i betong og murverk
For WIT-injiseringssystemer i betong ogmurverk
For drill hole cleaning in concrete and masonry (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-CONCRETE SCREW, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)
Extension for the mixer nozzle
Mørtel med høy ytelse for betong og forsterkningsfester med senere muring (REBAR)
For utpressing av WIT-patroner (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) og silikonpatroner
Betongskrue W-BS type P, panhode
Betongskrue W-BS type SK, senkhode
Betongskrue W-BS kompakt type P med panhode
Universal Zebra Shark® plastanker uten krage
Betongskrue W-BS type S, 6 kt-hode
Betongskrue med innvendige gjenger W-BS/S
Universal ZEBRA Shark® plastplugg uten krage
Betongskrue W-BS type S 6 kt-hode stor skive