Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
Without quality requirements in its untested design
Med kjedestag og stopp på tverrbjelken. En ekspertrapport er tilgjengelig for transportankersystemet når det brukes sammen med ASSY® 4 COMBI T-transportankerskrue eller ASSY 3.0 kombiskruen
Galvanised steel, blue passivated
A4 stainless steel
In line with DIN 5685 without requirements in terms of quality in its untested design
Chain diameter 2-3 mm according to DIN 5685 A. Chain diameter 4-10 mm according to DIN 766.
End fitting for lifting chain
Connection between lifting chain and suspension ring