I bara tre steg kan du registrera dig och använda alla funktioner hos webbshoppen.
Försäljning endast till näringsidkare
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på följande knapp för att aktivera den igen.
Sortering
6 artiklar med 8 versioner hittades
Ready-to-use filler for dry indoor construction, complies with EN 15824
Light filler for filling joints, cracks and holes in wall and ceiling surfaces
2-component epoxy-based casting and adhesive resin for positive casting of cracks and joints in cement screed and concrete
Ready-to-use light filler for dry and indoor use with perlite. Complies with EN 15824.
Polymer-modified and fibre-reinforced gypsum-based joint, filling and surface filler.
Plastic-containing stable cement repair filler for layer thicknesses from 2 mm to 20 mm for walls and floors CT-C25-F4
Det finns flera sökträffar. Förfina sökningen för att få bättre träffar.
Kontrollera detta eller använda ett annat sökord.
Multi high-strength adhesive
Solvent-free assembly adhesive
Butyl sealing tape with aluminium lamination
Assembly adhesive
1-part gun foam, PURLOGIC Top
Butyl sealing tape, double-sided
1C thick-film lacquer
Structural adhesive, Klebt und Dichtet