Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
For rask og enkel fiksering av karosseriblikk for sveising eller liming
For rask og enkel fiksering av karosseriblikk før sveising eller ved liming
For rapid and simple securing of sheet metal for welded and bonded connections
Combination pliers for profiling sheet metal edges and perforating sheet metal
1/2" skralle Med hjul for endring av dreieretning
1/4" skralle Med hjul for endring av dreieretning
Skralle til 10 mm bits
Metrisk kombinøkkel med skralle med POWERDRIV®
Skralle 1/2 tommer med spak
Skralle med spak 1/4 tommer
Skralle 3/8" Med hjul for endring av dreieretning
1/4" bitsskralle