Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Treskrue ASSYplus 4 JAMO Forsinket delgjenget med gjenger under hodet for justering av det forsenkede hodet med freselommer
Avretting av vegg- eller himlingslekter hvor det er ujevne overflater
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368754.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368739.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368755.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368737.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368740.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368771.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333431.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/26881537.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Versjoner
Nytt patentert drivspor RW for bedre passform og høyere kraftoverføringer
- En større kontaktflate på bitset gir mer kraft
- Mer stabilitet, arbeid med én hånd, presis posisjonering på grunn av det tette sporet og perfekt passform på bitset
- Mindre behov for å bytte bits, ett bits for mange skruediametere
- Kompatibel med det forrige AW-sporet
Permanent festing av komponenten som skal kobles til
- En fast forbindelse av de to tredelene med de ringformede festesporene nederst på hodet, som har en større diameter enn skruediameteren.
- Justering av klaringen mellom to komponenter ved å skru ut skruen
Maksimalt pålitelig skrueforbindelse takket være den asymmetriske gjengen
- Optimal matching av borspissen og gjengens geometri
- Glimrende feste i tre på grunn av den asymmetriske plasseringen av gjengeflankene
Presis posisjonering og svært ren boring på grunn av den sentrerte borspissen
- Borspiss kutter effektivt fibre og motvirker sprekkdannelse
- Maksimal boreytelse og presis boringsprosess ved hjelp av borspiss med skjærekanter
- Presis posisjonering på harde flater, med en sentreringsstift som hindrer at det glipper
- Rask innskruing med myk start på gjengen
Høy styrke og god bøyelighet
- Justert varmebehandling garanterer høy styrke og god bøyelighet
- Ikke bruk skruen i bruksområder der den utsettes direkte for vær og vind, eller i fuktige rom eller i atmosfærer der det finnes klorgass. Utendørs og i rom som er konstant utsatt for høy fuktighet må du bruke ASSY 4 A2 WH eller ASSY 4 A2- eller A4-skruer i rustfritt stål og, hvis atmosfæren inneholder klor, HCR-skruer i rustfritt stål
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 helgjengede sponplateskruer er optimalisert for bruk i tre og trematerialer. For bruksområder med plastankere der lastekapasiteten også kan reduseres, bruker du kun skruer med en optimalisert gjengespiss (spiss med freseribber, borspiss, selvklarende spor osv.), for eksempel JAMO 4 CS, ASSY D-skruer med senkhode eller flatt hode
For tre-til-tre-forbindelser konstruert for justering
En fast forbindelse mellom to treelementer opprettes når det monteres med de ringformede festesporene på undersiden av hodet, som har en større diameter enn skruediameteren. Den permanente festingen av komponenten som skal forbindes og utskruing av skruen gjør at avstanden mellom komponentene kan justeres.
For bruk innendørs i tørre og oppvarmede rom
- Overflatebeskyttelse av høy kvalitet, sink, blåkromatisert kromium (VI)-fri 8 µm lagtykkelse
- Egner seg for bruk i bruksklasse 1 (inne) og fra ∅ > 4 mm i bruksklasse 2 (våtområde eller tildekket utendørsområde) i henhold til EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Kravene i klassifisering T2/C2 er oppfylt i henhold til prEN 14592:2017 (D)
- JAMO-skruer er godkjente for kvasistatiske belastninger
- Et RW-bits må brukes for optimal bruk av skruen
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.