Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Karbid fresestift MZ, tenner
Spesialverktøyet for mikrobearbeiding med ekstremt høy overflatekvalitet på nesten alle materialer, for eksempel stål med en hardhet på < 60 HRC, støpejern, rustfritt stål, spesiallegeringer, titan, harde materialer (f.eks. Hardox), harde ikke-jernmetaller og tre.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Ingen geometrisk endring som et resultat av slitasje sammenlignet med slipespisser, og svært lite vibrasjon eller støy
Nyskapende mikrotenner
Produsert i henhold til strenge kvalitetsstandarder, inkludert full kontroll av loddeforbindelser
Bruk passende verneutstyr ved bruk av slipespissen, som vernebriller, hørselvern og vernehansker. Vær oppmerksom på den anbefalte rotasjonshastigheten (n) og kuttehastigheten (Vc) for materialet som behandles, i tillegg til verktøy-/materialtilordningene i oversiktstabellene. Før du bruker slipespissen, må du kontrollere at spissen roterer riktig, og at klemfunksjonen på verktøydrevet fungerer som den skal. Ikke velg en klemlengde som er for liten. Vi anbefaler en minste klemlengde på ca. 2/3 av aksellengden. Flytt fresestiften raskt og synkront over arbeidsstykket som bearbeides, for å lage en fin overflate. Egnede verktøydrev: fleksible akseldrev, rette slipere, roboter, maskinverktøy.
For bruksområder der slipespisser normalt brukes, men der det er nødvendig med rask fjerning av materiale. For finbearbeiding, sliping av kutteverktøy, korrigeringer i verktøyproduksjon og formstøping samt finarbeid med puss og sliping på nytt
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.