Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Dobbeltsidig skumtape for pyntelister
For feste av pynte- og funksjonslister, emblemer, bokstaver, paneler og braketter i bilindustrien. I kombinasjon med mekaniske festeelementer for spoilermontering.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Utmerket heft
- Tapen har stor festeevne så snart den er montert. Endelig styrke oppnås etter 24 timer
- Fester seg godt til grove og litt ujevne underlag
Skum bakside
Tapen demper vibrasjoner og kompenserer for utvidelsen i ulike materialer.
God bestandighet mot temperatur, vær og UV-stråler
- Tapen kan brukes både innendørs og utendørs
- Mister ikke festeevne selv ved høye temperaturer
Anbefalt arbeidstemperatur 18 °C til + 35 °C
For festing av dekorative og funksjonelle strimler, skrift, emblemer, paneler og braketter i bilindustrien for å feste navneplater til maskiner i kombinasjon med mekaniske festeelementer for spoilermontering
- Overflatene den skal festes på, må være tørre og uten støv, fett og silikon
- Hvis riktig festeevne skal sikres, må tapen trykkes godt på materialet den skal festes på
- Endelig styrke oppnås etter 24 timer
- Med følsomme overflater (for eksempel PP, PE, gummi) og porøse underlag (for eksempel tre, naturstein) må du gjennomføre forhåndstester
- Mykningsmidler i plast vil endre hefteforholdene. Dette forringer heften (forhåndstesting kreves)
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.