Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
Time and cost savings thanks to Powerglider
Basal technology enables extreme bending radii, a high degree of shape stability and is virtually unbreakable
Particularly suitable for damaged cable reels. Load up to 800 kg
Ball-bearing-mounted wheels, use spring fastener to adjust
Time and cost savings thanks to simple and quick retraction and extension of the tape.
Basalt fibre technology enables extreme bending radii and a high degree of shape stability and is virtually unbreakable.
Particularly suitable for damaged cable drums. Load-bearing capacity up to 300 kg
Tynnvegget krympestrømpe Krympegrad 2:1 uten lim
Kabelsko, isolert ringform
ELMO screwless connection terminal mini plus
Muffe for installasjonsrør
Ensfargede kabelbånd med plastlås
Kabelbånd med plastlås
Endehylse med plasthylse DIN 46228