Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Tåler korrosjon, klimapåvirkning (UV-stråling, ozon), syrer og svake kaustiske oppløsninger, kort væting i olje og løsemidler (f.eks. drivstoff)
- Temperaturområde: -40°C til +120°C
- Toleranser i henhold til ISO 3302-1 M2
- Materiale: EPDM-gummi
- Farge: svart
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.