Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400
Kabelmuffe, tosidig
Kabelmuffe, tosidig - 1
Kabelmuffe, tosidig - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Kabelmuffe, tosidig

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 10 utgaver

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner

  • Tåler korrosjon, klimapåvirkning (UV-stråling, ozon), syrer og svake kaustiske oppløsninger, kort væting i olje og løsemidler (f.eks. drivstoff)

  • Temperaturområde: -40°C til +120°C

  • Toleranser i henhold til ISO 3302-1 M2

  • Materiale: EPDM-gummi

  • Farge: svart