Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
15 artikkel/artikler med 40 versjoner funnet
For use in applications involving contact with food, retrievable using detection devices such as metal detectors, x-ray devices or visual detection systems
Quick marking and bundling of cable bundles
(ytre diameter 25 mm) og sentrering av hull (Ø: 11-12 mm)
Med formet og bevegelig lås for innføring av båndet i en vinkel på 180°
For feste til understell eller karosseri etter binding
For use in applications involving direct contact with food, retrievable using detection devices such as metal detectors, x-ray devices or visual detection systems
Flat lås
Double-loop cable ties
For continuous operating temperature up to +115°C
Angle clamp – weather-resistant nylon 6.6
Kan monteres med skrue til de fleste underlag.
Cable connector for lashing – weather-resistant polyamide 6.6
Double-clamp cable ties
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Built-in LED light EBL-12-23
LED recessed light EBL-12-8
LED recessed light EBL-12-24
Innbygd LED-lys EBL-12-EYE
LED innbygd spot Eye
LED innbygd spotlys EHW 13 rundt
LED recessed light EBL-12-26
LED innbygd spot Eye 25 4 deler