Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Kabelbånd med sideordnet lås Med støpt, bevegelig låsehode som gjør det mulig å sette inn kabelbåndet i 180° vinkel
Med formet og bevegelig lås for innføring av båndet i en vinkel på 180°
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Spesialkabelbånd med båndinnføring i en vinkel på 90°
- Montering i ett hull uten skruer eller klebemiddel
- Ekstra monteringsdeler koster ikke noe
Forskriftsmessig bunting av kabler
Lås med innvendige tenner
Rask og enkel gjenging
Oppbøyde kabelbåndtupper
Krever ikke ekstra monteringsverktøy
Kan festes for hånd
Kjøretøykonstruksjon, elektriske installasjoner, bilverksteder og fabrikker
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.